Tuyau suivant les normes EN / SAE Parker 462-4

Hannifin Parkrimp moyenne pression

Voir les informations techniques

Références

Parker :462-4
Rubix :Y001-2541664
Fabricant :462-4
TUYAU HP 425 COMPACT 462-4 NOIR 6,4X13,4 EMBOUT SERIE 46/48

Résumé technique

Diamètre intérieur6,4 mm
Pression maxi de service425 bar
Matièrecaoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU HP 425 COMPACT 462-4 NOIR 6,4X13,4 EMBOUT SERIE 46/48


Les Parker 462, 462ST, 462TC EVO sont conformes à la norme EN 857-2SC - ISO 11237 - Type 2SC et offrent une excellente solution pour les besoins les plus exigeants du marché. Des matériaux et des technologies de production avancés sont appliqués pour répondre aux priorités du marché en matière d'applications de tuyaux compacts, telles que la facilité d'acheminement, la résistance à l'abrasion, le rayon de courbure, l'influence des fluides et de l'environnement. Ces tuyaux moyenne pression sont disponibles avec un revêtement standard, un revêtement résistant et un revêtement super résistant. Le revêtement résistant offre une résistance à l'abrasion 80 x et le revêtement super résistant une résistance à l'abrasion 450 x supérieure à celle des tuyaux à revêtement en caoutchouc standard. La gamme de tuyaux moyenne pression est complétée par une sélection complète de raccords compatibles No-Skive en acier et en acier inoxydable.
Application : Hydraulique moyenne pression (tous les marchés)
Marque : Parker
Compatibilité des raccords : Série 46, Série 48
Matériau du couvercle : Caoutchouc synthétique
Facteur de conception : 4:1
Division : Polymer Hose Division Europe
Type d'enveloppe de tuyau : Standard
Diamètre intérieur du tuyau (taille) : -4
Matériau du tube intérieur du tuyau : Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Matériau de renforcement du tuyau : 2 tresses de fil à haute résistance
Industrie : Industrie générale, machines hors route
Diamètre intérieur : 1/4, 6.4
Matériaux de construction : Caoutchouc
Pression maximale de fonctionnement : 6160, 42.5, 425
Température maximale de fonctionnement : 100 °C (eau 85°C / air 70°C), 212 °F (eau 185°F / air 158°F)
Médias : Air (Air industriel général), Liquides de refroidissement (Glycol), Carburants - Vérifier le type de carburant avec notre catalogue.., Lubrifiants (huiles), fluides hydrauliques pétroliers (base pétrole et eau-glycol), eau
Rayon de courbure minimum : 50, 1.969
Rayon de courbure minimum : 50 mm
Température de fonctionnement minimum : -40
Diamètre extérieur : 0.527, 13.4
Style de produit : Elite No-Skive Compact
Type de produit : Tuyau hydraulique, tuyau spécialisé
Taille : -4
Spécifications Met : EN 857, Type 2SC, ISO 11237, Type 2SC
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Poids : 0,30, 0,20

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6,4 mm
Pression maxi de service425 bar
Matièrecaoutchouc
Rayon de courbure50 mm
490,00 € HT
/ 40 mètres
588,00 € TTC