Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-H-12X2-GN

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-H-12X2-GN
Rubix :0326-2547352
Fabricant :558296
EAN :4052568054434
TUYAU PLASTIQUE PUN-H-12X2-GN

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u (pu)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-H-12X2-GN


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u (pu)
Rayon de courbure33 mm
211,00 € HT
/ 50 mètres
253,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours