Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-H-12X2-BL-100M-HA-CS
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-H-12X2-BL-100M-HA-CS
Rubix :0326-2553553
Fabricant :8047154

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | tpe-u (pu) |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-H-12X2-BL-100M-HA-CS
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | tpe-u (pu) |
| Rayon de courbure | 33 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,00 € HT
/ 100 mètres
458,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours