Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-12X2-SI
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-12X2-SI
Rubix :0326-2180477
Fabricant :152589

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | tpe-u (pu) |
Détails articles : TUBE PU 12X8 ARGENT UE50 METRES
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | tpe-u (pu) |
| Rayon de courbure | 33 mm |
| Pression de non éclatement | 7 bar |
| Longueur | 50000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,00 € HT
/ 50 mètres
499,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours