Tube de contact Saf-Fro W000010826, Diamètre de fil: 0.8 mm | Longueur: 28 mm
TUBE CONTACT M6X28 0,8 CU (UE = 10 PAR SACHET)
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000010826
Rubix :0160-7015254
EAN :3278640416018


Résumé technique
| Diamètre de fil | 0,8 mm |
|---|---|
| Type | tube contact m6x28 0,8 cu (ue = 10 par sachet) |
Détails articles : TUBE CONTACT M6X28 0,8 CU (UE = 10 PAR SACHET)
Tube contact M6x28 Cu - Ø 0,8 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 0,8 mm |
|---|---|
| Type | tube contact m6x28 0,8 cu (ue = 10 par sachet) |
| Longueur | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,40 € HT
/ 10 unités
22,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours