Références
Latty :33277
Rubix :0409-4026039
EAN :3661880060279

Détails articles : TRESSE LATTYFLON 3206SO CARRE 14 - 10 METRES
Garniture d'étanchéité inerte chimiquement, constituée de fils de soie 100% PTFE, imprégnée de PTFE, puis traitée pour assurer une parfaite compatibilité oxygène. Homologation : CE 1935/2004 (sur demande) pour industries agroalimentaires, FDA pour industries pharmaceutiques, TÜV VDI 2440 pour émissions fugitives, BAM oxygène.
Applications
Toutes industries, agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, chimie. Matériels : machines tournantes à faible vitesse, robinetterie, (régulation). Longeur 15 m, modèle carré 8.
Informations techniques
Attributs
| Forme | carré |
|---|---|
| Matière | synthétique |
| Largeur | 14 mm |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 564,89 € HT
/ unité
1 877,87 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours
