Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Technique d'étanchéité
Garnitures de presse-étoupe
Garnitures de presse-étoupe
Cordon d'étanchéité
TRESSE LATTYFLON 2790AL CARRE 12 - 11 METRES
Cordon d'étanchéité Latty 34263
Tresse LATTYFLON 2790AL
Références
latty :
34263
rubix :
0409-4043008
ean :
3661880016993
Résumé technique
Forme
Carré
Matière
Synthétique
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : TRESSE LATTYFLON 2790AL CARRE 12 - 11 METRES
Tresse constituée de fils polyacryliques techniques.
Applications
Tous fluides alimentaires, distribution d'eau potable, industries chimiques. Restriction : acides et bases fortes. Longeur 11 m, modèle carré 12.
Informations techniques
Attributs
Poids
2.1
Forme
Carré
Matière
Synthétique
Largeur
12
mm
Couleur
Blanc
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
605,02
€
HT
/
unité
726,02
€
TTC
Prix dégressifs
1 unité
605,02
€
HT
/
unité
2 et plus
534,98
€
HT
/
unité
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit