Références
Latty :00101654
Rubix :0409-4015867
EAN :3661880031002

Détails articles : TRESSE LATTYFLON 4308 CARRE 20 - 10 METRES
Tresse constituée de fils de soie 100% PTFE graphités à c'ur et lubrifiés silicone.
Points forts
Machines tournantes.
Applications
Toutes industries. Longeur 12 m, modèle carré 10.
Informations techniques
Attributs
| Forme | carré |
|---|---|
| Matière | synthétique |
| Largeur | 20 mm |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 790,02 € HT
/ unité
2 148,02 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours
