Références
Latty :00100252
Rubix :0409-4015872
EAN :3661880008608

Détails articles : TRESSE LATTYFLON 3206S CARRE 6 - 20 METRES
Tresse constituée de fils de soie 100% PTFE.
Applications
Industries chimiques, alimentaires, pharmaceutiques. Robinetterie, matériels faible vitesse. Longeur 20 m, modèle carré 6.
Informations techniques
Attributs
| Forme | carré |
|---|---|
| Matière | synthétique |
| Largeur | 5 mm |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
547,88 € HT
/ unité
657,46 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours
