Références
Latty :00101413
Rubix :0409-4015832
EAN :3661880008561

Détails articles : TRESSE LATTYFLON 4757 CARRE 18 - 10 METRES
Tresse composite avec angles 100% aramide imprégnée fil à fil de PTFE.
Applications
Toutes conditions mécaniques sévères, industries chimiques, agrochimiques, pétrochimiques, sucreries, papeteries, centrales électriques. Pompes alternatives, mélangeurs, malaxeurs, réacteurs, vannes. Longeur 11 m, modèle carré 12.
Informations techniques
Attributs
| Forme | carré |
|---|---|
| Matière | synthétique |
| Largeur | 18 mm |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 123,30 € HT
/ unité
2 547,96 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours
