Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 007)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 456)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 995)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Technique d'étanchéité
Garnitures de presse-étoupe
Garnitures de presse-étoupe
Cordon d'étanchéité
TRESSE LATTYFLON 2790 CARRE 10 - 12 METRES
Cordon d'étanchéité Latty 00101435
Tresse LATTYFLON 2790
Références
latty :
00101435
rubix :
0409-4015930
ean :
3661880032184
Résumé technique
Forme
Carré
Matière
Synthétique
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : TRESSE LATTYFLON 2790 CARRE 10 - 12 METRES
Tresse constituée de fils polyacryliques techniques.
Applications
Tous fluides chimiques, hydrocarbures. Restriction : acides et bases fortes. Utilisation pour les pompes. Longeur 11 m, modèle carré 12.
Informations techniques
Attributs
Poids
1.73
Forme
Carré
Matière
Synthétique
Largeur
10
mm
Couleur
Blanc
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
361,08
€
HT
/
unité
433,30
€
TTC
Prix dégressifs
1 unité
361,08
€
HT
/
unité
2 et plus
319,23
€
HT
/
unité
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (6)
Créer un PDF à partir du produit