Références
Latty :00100203
Rubix :0409-4049455
EAN :3661880031620

Détails articles : TRESSE LATTYFLON 4758 CARRE 12,7 - 11 METRES
Emballage en fil mélangé: les bords sont constitués de fils 100% aramide, qui sont imprégnés de PTFE en utilisant notre processus exclusif «Filcoat». Les surfaces de glissement en fils PTFE lubrifiés avec une huile sans silicone. Pendant le processus de tressage, les fils sont également imprégnés d'un lubrifiant neutre.
Applications
Produits en poudre fine, chimie, produits agrochimiques, pétrochimie, industries alimentaires et sucrières, cimenteries, mines
Informations techniques
Attributs
| Forme | carré |
|---|---|
| Matière | aramide, ptfe |
| Largeur | 12,7 mm |
| Couleur | blanc |
| Température mini | -220 °C |
| Température maxi | 300 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 156,95 € HT
/ unité
1 388,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
