Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 007)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 456)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 995)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Technique d'étanchéité
Garnitures de presse-étoupe
Garnitures de presse-étoupe
Cordon d'étanchéité
TRESSE LATTYFLON 4788 CARRE 12 - 11 METRES
Cordon d'étanchéité Latty 00100283
Tresse LATTYFLON 4788
Références
latty :
00100283
rubix :
0409-4015904
ean :
3661880030944
Résumé technique
Forme
Carré
Matière
Aramide
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : TRESSE LATTYFLON 4788 CARRE 12 - 11 METRES
Tresse constituée de fibres continues 100% aramide, imprégnée fil à fil de PTFE.
Applications
Industries alimentaires, chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, sucreries, papeteries, centrales électriques. Pompes, mouvements rotatifs.
Informations techniques
Attributs
Poids
2.2
Forme
Carré
Matière
Aramide
Largeur
12
mm
Couleur
Marron
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
930,05
€
HT
/
unité
1 116,06
€
TTC
Prix dégressifs
1 unité
930,05
€
HT
/
unité
2 et plus
822,36
€
HT
/
unité
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (7)
Créer un PDF à partir du produit