Tuyau Guilbert express 1860, Type: Tresse a dessouder largeur 1,5mm pour l'electronique

Tresse à dessouder

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Guilbert express :1860
Rubix :4142-7005003
EAN :3189640018600
TRESSE A DESSOUDER LARGEUR 1,5MM POUR L'ELECTRONIQUE

Résumé technique

Typetresse a dessouder largeur 1,5mm pour l'electronique

Documents

Détails articles : TRESSE A DESSOUDER LARGEUR 1,5MM POUR L'ELECTRONIQUE


Tresse à dessouder pour électronique. Largeur tresse (mm) : 1.5, longueur tresse (m) : 3.

Informations techniques


Attributs
Typetresse a dessouder largeur 1,5mm pour l'electronique
14,68 HT
/ unité
17,62 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h