Jeu de tournevis Wera 05004174001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 10
Tournevis hexagonal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05004174001
Rubix :4727-5542200
Fabricant :05004174001
EAN :4013288220592
Documents
Détails articles : BICYCLE SET 6, 10 PIECES 1X 454 TOURNEVIS HEXAGONAL EN T
Bicycle Set 6, 10 pièces
1x 454 Tournevis hexagonal en T Hex-Plus: 2.5 x 100 mm
6x 454 HF Tournevis hexagonal en T Hex-Plus avec fonction de retenue: 3x100 mm, 4x150 mm, 5x150 mm, 6x200 mm, 8x200 mm, 10x200 mm
3x 467 TORX® HF Tournevis en T avec fonction de retenue: TX 10x100 mm, TX 20x100 mm, TX 25x200 mm
Points forts
Jeu de tournevis 10 pièces avec manche en T pour les cyclistes : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées. Avec fonction de retenue sur le bras long pour le maintien sûr des vis TORX® et à six pans creux (à partir de la taille 3) sur l'outil. Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis. Petite branche supplémentaire permettant la transmission de couples très élevés grâce à l'effet levier de la branche longue. Rack métallique inclus pour un rangement bien organisé dans l'atelier.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 10 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,27 € HT
/ lot
438,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
