Tournevis dynamométrique Bahco BE-6990TX-T8-KL, Longueur: 160 mm

Lame de rechange

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :BE-6990TX-T8-KL
Rubix :0034-5133882
EAN :7314151847746
EMBOUT TORX DE RECHANGE PAR UN

Résumé technique

Documents

Détails articles : EMBOUT TORX DE RECHANGE PAR UN


Conçues pour compléter les tournevis dynamométriques Ergo™, ces lames amovibles Bahco permettent d'adapter rapidement l'outil à différentes tailles de vis TORX®. Fabriquées en Allemagne en acier allié trempé, elles répondent aux exigences des opérations de serrage de précision.

Caractéristiques :
Ces lames amovibles sont destinées aux tournevis dynamométriques Ergo™ de la série BE-6990. Elles sont conçues pour les opérations de serrage de précision nécessitant un contrôle du couple. Leur conception interchangeable permet de remplacer uniquement la lame en fonction de l'empreinte TORX® requise.

La tige hexagonale chromée de 1/4" assure la compatibilité avec les porte-lames prévus pour cette série. Les lames sont entièrement trempées afin d'améliorer leur résistance à l'usure. L'embout bénéficie d'une finition noire : non chromé, il conserve une géométrie fidèle au profil TORX® et favorise donc un ajustement précis.

Spécifications :
• Type de produit : lame amovible pour tournevis dynamométrique
• Empreinte : TORX®
• Taille d’empreinte : T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25
• Type de tige : hexagonale 1/4"
• Matériau : acier allié
• Traitement : lame entièrement trempée
• Finition de la tige : chromée
• Finition de l'embout : noire
• Pays de fabrication : Allemagne

Points forts

• Ajustement précis de l’embout dans l'empreinte TORX®
• Réduction de la corrosion et facilité d’entretien apportés par la finition chromée de la tige
• La trempe complète de la lame renforce la résistance aux contraintes mécaniques répétées
• La compatibilité avec les tournevis BE-6990 facilite l'intégration dans un parc d'outillage existant

Applications

Ces lames de tournevis dynamométrique sont adaptées aux opérations de serrage contrôlé sur des vis TORX® dans les secteurs de la maintenance industrielle, de l'assemblage mécanique et de la fabrication d'équipements. Elles conviennent notamment aux réglages réalisés sur les machines CNC, les lignes de production, les machines-outils et les équipements de précision.

Informations techniques


Attributs
Longueur160 mm
Poids0,04 kg
14,61 HT
/ unité
17,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.