Appareil à battre les collets Virax 250442, Type: Toupie | Nombre d'éléments: 1
Toupie 90
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :250442
Rubix :0152-5025459
EAN :3521742504429
Détails articles : TOUPIE A 90D 2504 42
Toupie 90° pour 2504
Diamètre 30 mm
Informations techniques
Attributs
| Poids | 0,27 kg |
|---|---|
| Type | toupie |
| Nombre d'éléments | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,49 € HT
/ unité
40,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

