Coupe-tube Knipex 90 31 01, Capacité: 30 mm | Matière du tube: Acier

Coupe tubes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :90 31 01
Rubix :7510-5482357
EAN :4003773090038
COUPE-TUBES CUIVRE / INOX 35MM

Résumé technique

Capacité30 mm
Matière du tubeacier

Documents

Détails articles : COUPE-TUBES CUIVRE / INOX 35MM


Le coupe-tube Knipex TubiX® S 90 31 01 est conçu pour la coupe de tubes métalliques dans les espaces les plus exigus. Son format ultra-compact, qui lui permet de se glisser facilement dans une poche, et son mécanisme de verrouillage QuickLock à une main facilitent les interventions précises, y compris sur des tubes en acier inoxydable, lorsque le dégagement autour du tube est très limité.

Caractéristiques :
Le TubiX® S est destiné à la coupe de tubes métalliques, y compris en acier inoxydable, dans des zones confinées telles que cloisons ouvertes, gaines techniques ou conduits étroits. Le mécanisme QuickLock permet le maintien et le serrage indépendants du tube à l’aide d’une seule main, favorisant un positionnement rapide et précis. Le diamètre du tube peut être préréglé à l’aide d’une graduation en relief. L’outil peut ensuite être clipsé directement sur le tube grâce à la molette de coupe montée sur ressort, ce qui facilite l’installation du coupe-tube et évite toute chute dans des espaces clos. La molette de coupe et les rouleaux de guidage sont équipés de roulements à aiguilles de qualité, assurant une rotation fluide et un effort réduit pendant la coupe. La molette de coupe, fabriquée en acier de qualité pour roulement à billes, est facile à remplacer. Une molette de rechange est intégrée dans le pommeau rotatif. Le pommeau rotatif dispose d’une zone de préhension ergonomique et texturée, permettant une transmission de couple supérieure d’environ 20 % et limitant les risques de glissement, y compris en conditions humides. La conception globale de l’outil offre un rayon de coupe très réduit, nécessitant un espace minimal pour effectuer la rotation complète autour du tube.

Spécifications :
• Diamètre de tubes compatible : 3 à 30 mm
• Épaisseur de paroi maximale : jusqu’à 2 mm
• Dimensions : 77 × 55 × 26 mm
• Poids : 261 g
• Matériau de la molette de coupe : acier de qualité pour roulement à billes
• Type de roulements : roulements à aiguilles pour la molette de coupe et les rouleaux de guidage
• Rayon de coupe très réduit

Normes :
• Conformité REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)

Points forts

• Intervention possible dans les espaces les plus restreints grâce au format compact et au rayon de coupe minimal
• Positionnement rapide et sûr sur le tube avec le verrouillage QuickLock à une main
• Effort de coupe réduit par la présence de roulements à aiguilles et d’un pommeau rotatif optimisé
• Meilleure transmission du couple grâce à la zone de préhension ergonomique et texturée
• Continuité de service assurée par la molette de rechange intégrée dans le pommeau

Applications

Ce coupe-tube est utilisé pour des opérations de coupe de tubes métalliques lors de travaux de maintenance, de réparation et de petites installations. Il est particulièrement adapté aux environnements confinés tels que les cloisons ouvertes, les gaines techniques ou les conduits étroits, où l’espace disponible ne permet pas l’utilisation d’un coupe-tube classique. Le TubiX® S est employé dans les réseaux de plomberie et d’installations sanitaires, ainsi que dans des contextes industriels nécessitant une coupe précise de tubes en acier ou en acier inoxydable.

Informations techniques


Attributs
Capacité30 mm
Matière du tubeacier
5 649,52 HT
/ unité
6 779,42 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h