Appareil à battre les collets Virax 250411, Nombre d'éléments: 1 | Diamètre extérieur du tube: 14 mm
Matrice 90
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :250411
Rubix :0152-5025445
EAN :3521742504115

Détails articles : MATRICE 90 2504 11
Les alésages de cette matrice sont chanfreinés à 90° sur une face pour former les collets coniques avec la toupie et à angle cassé sur l'autre face, pour obtenir les collets plats à l'aide des mandrins et après préformage à la toupie conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
|---|---|
| Poids | 0,48 kg |
| Nombre d'éléments | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,29 € HT
/ unité
122,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
