Coupe-tube Virax 215042, Capacité: 42 mm | Matière du tube: PVC

Pc42 Coupe Tube Plastique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Virax :215042
Rubix :0152-5177170
EAN :3521742150428
COUPE TUBE PLASTIQUE 2150 42

Résumé technique

Capacité42 mm
Matière du tubepvc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPE TUBE PLASTIQUE 2150 42


La forme du bras supérieur permet un guidage parfait lors de la coupe. La lame en “V” permet une coupe facile et perpendiculaire. Mécanisme à cliquet breveté : coupe rapide, peu d’efforts de coupe, pas de retour de la lame lors de la coupe. Coupe câble électrique intégré. Ø maxi 12 mm, section maxi : 4 x 2,5 m². Chanfreineur intégré pour les tubes PVC avant collage. Angle de chanfrein 15°. Pratique : changement de lame rapide et sans outil. Poignée Soft Touch® anti-dérapant pour une bonne prise en main. Pour PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB.

Points forts

Forme en "V" du bras supérieur permettant un guidage parfait quel que soit le diamètre du tube ou la matière travaillée.
Chanfreineur intégré à la poignée. Angle de chanfrein 15°.
Lame de rechange : Réf. 214041.

Informations techniques


Attributs
Capacité42 mm
Matière du tubepvc
Longueur238 mm
Poids0,53 kg
86,96 HT
/ unité
104,35 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h