Clé serre tube Facom 134A.18, Longueur: 450 mm | Ouverture: 76 mm

134A - Clés modèles "Américain" - Fonte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :134A.18
Rubix :0139-5007907
EAN :3148516741103
CLE SERRE-TUBE GROS EFFORT 18 134A.18

Résumé technique

Ouverture76 mm
Longueur450 mm

Documents

Détails articles : CLE SERRE-TUBE GROS EFFORT 18 134A.18


La clé serre-tube Facom 134A, couramment appelée clé à griffe ou clé Stilson, est réputée pour sa capacité à offrir une prise ferme et sûre sur les tubes, raccords et toute pièce de forme cylindrique. Construit pour être à la fois robuste et précis, c’est un outil fondamental pour les professionnels de la plomberie, de la maintenance industrielle et du montage mécanique.

Caractéristiques :
La clé serre-tube Facom 134A tire son efficacité d'une conception éprouvée, directement inspirée du modèle américain Stilson, reconnue pour son endurance dans les conditions de travail intensives. Son corps en fonte confère une rigidité essentielle à l'outil, tandis que la mâchoire mobile en acier forgé permet une ouverture et un ajustement d'une grande fluidité. Le mors fixe, une pièce maîtresse, est remplçable et bénéficie d'un traitement à 55 HRC, assurant une durée de vie prolongée et une adhérence sans faille, même sur des surfaces légèrement endommagées. Cette clé est conçue pour encaisser des couples de serrage élevés tout en restant confortable à manipuler, grâce à une répartition efficace des forces sur la poignée.

Spécifications :
- Modèle : 134A.
- Type : clé serre-tube (modèle américain).
- Capacité de serrage : 0 à 140 mm (0 à 5").
- Matériau du corps : fonte de haute résistance.
- Mors fixe : acier trempé, amovible.
- Dureté Rockwell des mors : 55 HRC.
- Mâchoire mobile : acier forgé.
- Plusieurs longueurs disponibles.
- Finition : peinture protectrice anti-corrosion.
- Coloris : rouge.
- Système de réglage : vis de serrage à filetage précis.
- Type de mors : crantés.
- Garantie : à vie (remplacement en cas de défaut).

Points forts

- Maintenance : la possibilité de remplacer le mors fixe permet d'étendre considérablement la durée de vie de l'outil.
- Durabilité : le corps en fonte et les mors en acier trempé offrent une résistance maximale à l'usure.
- Prise : les mors crantés assurent une adhérence optimale sur toutes les surfaces cylindriques.
- Polyvalence : une capacité d'ouverture allant jusqu'à 140 mm couvre un très large éventail de diamètres.
- Garantie Facom : un remplacement gratuit en cas de défaut, assurant la pérennité de l'investissement.

Applications

La clé serre-tube Facom 134A est principalement destinée aux professionnels de la plomberie, du chauffage, de la maintenance industrielle et des travaux publics. Son rôle est essentiel pour le serrage et le desserrage de tubes, raccords filetés, et conduites, qu'elles soient en acier ou en fonte. Dans un environnement d'atelier, elle est utilisée pour le montage et la maintenance des systèmes hydrauliques ou pneumatiques. Sur les chantiers, elle est considérée comme un équipement fiable pour les interventions sur des canalisations importantes ou des structures métalliques.

Informations techniques


Attributs
Ouverture76 mm
Longueur450 mm
84,41 HT
/ unité
101,29 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h