Appareil à battre les collets
Filtres
Catégories
appareil à battre les collets (6)
Marque
facom
(1)
virax
(5)
5 produit(s) avec 6 référence(s) :
Appareil à battre les collets Facom 239, Type: Outils pour collets | Nombre d'éléments: 8 | Diamètre extérieur du tube: 14 mm
- facom :239
- rubix :0139-5000066
- ean :3148515385001
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre extérieur du tube:14 mm
161,17 € HT
/ unité
Appareil à battre les collets Virax 250413, Nombre d'éléments: 1 | Diamètre extérieur du tube: 22 mm
- virax :250413
- rubix :0152-5025447
- ean :3521742504139
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre extérieur du tube:22 mm
136,07 € HT
/ unité
Appareil à battre les collets Virax 250442, Type: Toupie | Nombre d'éléments: 1
- virax :250442
- rubix :0152-5025459
- ean :3521742504429
- En stock, expédié sous 24/48h
33,49 € HT
/ unité
Appareil à battre les collets Virax 250402, Type: Appareil à battre les collets | Nombre d'éléments: 6
- virax :250402
- rubix :0152-5025443
- ean :3521742504023
- Livraison habituellement sous (17) jours
361,50 € HT
/ unité
Appareil à battre les collets Virax 250403, Type: Appareil à battre les collets | Nombre d'éléments: 6
- virax :250403
- rubix :0152-5025444
- ean :3521742504030
- Livraison habituellement sous (17) jours
357,74 € HT
/ unité






