Clé serre tube Facom 134A.36, Longueur: 920 mm | Ouverture: 140 mm
134A - Clés modèles "Américain" - Fonte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :134A.36
Rubix :0139-5007909
EAN :3148516741363
Documents
Détails articles : CLE SERRE-TUBE GROS EFFORT 36 134A.36
La clé serre-tube Facom 134A, couramment appelée clé à griffe ou clé Stilson, est réputée pour sa capacité à offrir une prise ferme et sûre sur les tubes, raccords et toute pièce de forme cylindrique. Construit pour être à la fois robuste et précis, c’est un outil fondamental pour les professionnels de la plomberie, de la maintenance industrielle et du montage mécanique.
Caractéristiques :
La clé serre-tube Facom 134A tire son efficacité d'une conception éprouvée, directement inspirée du modèle américain Stilson, reconnue pour son endurance dans les conditions de travail intensives. Son corps en fonte confère une rigidité essentielle à l'outil, tandis que la mâchoire mobile en acier forgé permet une ouverture et un ajustement d'une grande fluidité. Le mors fixe, une pièce maîtresse, est remplçable et bénéficie d'un traitement à 55 HRC, assurant une durée de vie prolongée et une adhérence sans faille, même sur des surfaces légèrement endommagées. Cette clé est conçue pour encaisser des couples de serrage élevés tout en restant confortable à manipuler, grâce à une répartition efficace des forces sur la poignée.
Spécifications :
- Modèle : 134A.
- Type : clé serre-tube (modèle américain).
- Capacité de serrage : 0 à 140 mm (0 à 5").
- Matériau du corps : fonte de haute résistance.
- Mors fixe : acier trempé, amovible.
- Dureté Rockwell des mors : 55 HRC.
- Mâchoire mobile : acier forgé.
- Plusieurs longueurs disponibles.
- Finition : peinture protectrice anti-corrosion.
- Coloris : rouge.
- Système de réglage : vis de serrage à filetage précis.
- Type de mors : crantés.
- Garantie : à vie (remplacement en cas de défaut).
Caractéristiques :
La clé serre-tube Facom 134A tire son efficacité d'une conception éprouvée, directement inspirée du modèle américain Stilson, reconnue pour son endurance dans les conditions de travail intensives. Son corps en fonte confère une rigidité essentielle à l'outil, tandis que la mâchoire mobile en acier forgé permet une ouverture et un ajustement d'une grande fluidité. Le mors fixe, une pièce maîtresse, est remplçable et bénéficie d'un traitement à 55 HRC, assurant une durée de vie prolongée et une adhérence sans faille, même sur des surfaces légèrement endommagées. Cette clé est conçue pour encaisser des couples de serrage élevés tout en restant confortable à manipuler, grâce à une répartition efficace des forces sur la poignée.
Spécifications :
- Modèle : 134A.
- Type : clé serre-tube (modèle américain).
- Capacité de serrage : 0 à 140 mm (0 à 5").
- Matériau du corps : fonte de haute résistance.
- Mors fixe : acier trempé, amovible.
- Dureté Rockwell des mors : 55 HRC.
- Mâchoire mobile : acier forgé.
- Plusieurs longueurs disponibles.
- Finition : peinture protectrice anti-corrosion.
- Coloris : rouge.
- Système de réglage : vis de serrage à filetage précis.
- Type de mors : crantés.
- Garantie : à vie (remplacement en cas de défaut).
Points forts
- Maintenance : la possibilité de remplacer le mors fixe permet d'étendre considérablement la durée de vie de l'outil.
- Durabilité : le corps en fonte et les mors en acier trempé offrent une résistance maximale à l'usure.
- Prise : les mors crantés assurent une adhérence optimale sur toutes les surfaces cylindriques.
- Polyvalence : une capacité d'ouverture allant jusqu'à 140 mm couvre un très large éventail de diamètres.
- Garantie Facom : un remplacement gratuit en cas de défaut, assurant la pérennité de l'investissement.
- Durabilité : le corps en fonte et les mors en acier trempé offrent une résistance maximale à l'usure.
- Prise : les mors crantés assurent une adhérence optimale sur toutes les surfaces cylindriques.
- Polyvalence : une capacité d'ouverture allant jusqu'à 140 mm couvre un très large éventail de diamètres.
- Garantie Facom : un remplacement gratuit en cas de défaut, assurant la pérennité de l'investissement.
Applications
La clé serre-tube Facom 134A est principalement destinée aux professionnels de la plomberie, du chauffage, de la maintenance industrielle et des travaux publics. Son rôle est essentiel pour le serrage et le desserrage de tubes, raccords filetés, et conduites, qu'elles soient en acier ou en fonte. Dans un environnement d'atelier, elle est utilisée pour le montage et la maintenance des systèmes hydrauliques ou pneumatiques. Sur les chantiers, elle est considérée comme un équipement fiable pour les interventions sur des canalisations importantes ou des structures métalliques.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 140 mm |
|---|---|
| Longueur | 920 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,38 € HT
/ unité
280,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h