Appareil à battre les collets Virax 250402, Type: Appareil à battre les collets | Nombre d'éléments: 6

Appareil A Battre 15 2504/22

Voir les informations techniques

Références

Virax :250402
Rubix :0152-5025443
EAN :3521742504023
APPAREIL BATTRE + 15 2504 02

Détails articles : APPAREIL BATTRE + 15 2504 02


Appareil pour tube cuivre recuit.
Les alésages de cette matrice sont chanfreinés à 90° sur une face pour former les collets coniques avec la toupie et à angle cassé sur l'autre face, pour obtenir les collets plats à l'aide des mandrins et après préformage à la toupie conique.
4 goujons opposés facilitent la pose entre les mors d'un étau parallèle. Outils phosphatés.
Livré avec une toupie et des mandrins simples et étagés dans un coffret plastique : mandrin simple de 16 mm, mandrins étagées de 10 et 18, de 12 et 20 et de 15 et 22 mm.

Informations techniques


Attributs
Poids3,44 kg
Typeappareil à battre les collets
Nombre d'éléments6
361,50 HT
/ unité
433,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours