Appareil à battre les collets Virax 250403, Type: Appareil à battre les collets | Nombre d'éléments: 6
Appareil A Battre 2504/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :250403
Rubix :0152-5025444
EAN :3521742504030
Documents
Détails articles : APPAREIL BATTRE 2504 03
Appareil pour tube cuivre recuit.
Les alésages de cette matrice sont chanfreinés à 90° sur une face pour former les collets coniques avec la toupie et à angle cassé sur l'autre face, pour obtenir les collets plats à l'aide des mandrins et après préformage à la toupie conique.
4 goujons opposés facilitent la pose entre les mors d'un étau parallèle. Outils phosphatés.
Livré avec une toupie et des mandrins simples et étagés dans un coffret plastique : mandrin simple de 16 mm, mandrin étagée de 10 et 18, de 12 et 20 et de 14 et 22 mm.
Les alésages de cette matrice sont chanfreinés à 90° sur une face pour former les collets coniques avec la toupie et à angle cassé sur l'autre face, pour obtenir les collets plats à l'aide des mandrins et après préformage à la toupie conique.
4 goujons opposés facilitent la pose entre les mors d'un étau parallèle. Outils phosphatés.
Livré avec une toupie et des mandrins simples et étagés dans un coffret plastique : mandrin simple de 16 mm, mandrin étagée de 10 et 18, de 12 et 20 et de 14 et 22 mm.
Points forts
Appareil pour tube cuivre recuit.
Les alésages de cette matrice sont chanfreinés à 90° sur une face pour former les collets coniques avec la toupie et à angle cassé sur l'autre face, pour obtenir les collets plats à l'aide des mandrins et après préformage à la toupie conique.
4 goujons opposés facilitent la pose entre les mors d'un étau parallèle. Outils phospatés.
Les alésages de cette matrice sont chanfreinés à 90° sur une face pour former les collets coniques avec la toupie et à angle cassé sur l'autre face, pour obtenir les collets plats à l'aide des mandrins et après préformage à la toupie conique.
4 goujons opposés facilitent la pose entre les mors d'un étau parallèle. Outils phospatés.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 3,4 kg |
|---|---|
| Type | appareil à battre les collets |
| Nombre d'éléments | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,74 € HT
/ unité
429,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

