Clé à sangle Facom 138A.30, Longueur: 300 mm | Capacité de serrage: 165 mm | Poids: 290 g
138A - Clés à sangle nylon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :138A.30
Rubix :0139-5001061
EAN :3148516677532
Documents
Détails articles : CLE SANGLE NYLON 4 - 138A.30 - (UC5)
La clé à sangle en nylon Facom s’impose comme l’outil idéal pour desserrer ou serrer des objets cylindriques sans les endommager. Elle garantit un maintien optimal sans glissement.
Caractéristiques :
La clé à sangle Facom de la série 138A est conçue pour s’adapter à de nombreuses formes et diamètres, allant jusqu'à 165 mm, grâce à sa sangle en nylon ultra résistant. Le corps en alliage d’aluminium combine robustesse et légèreté, permettant une manipulation confortable, même dans des environnements exigus ou difficiles d’accès. Elle s’utilise sans effort pour maintenir, desserrer ou serrer des pièces de formes irrégulières ou fragiles, sans risquer de les marquer ou de les abîmer. Sa conception intelligente permet un ajustement rapide de la sangle pour un gain de temps et une efficacité optimale.
Spécifications :
- Plusieurs modèles pour une capacité de serrage de 0 à 165 mm.
- Longueur totale : de 450 mm à 1200 mm selon le modèle.
- Largeur de la sangle : 42 mm.
- Longueur utile du corps : 300 mm.
- Matériau du corps : alliage d’aluminium.
- Matériau de la sangle : nylon haute résistance.
- Poids léger facilitant la maniabilité (environ 300 grammes).
- Garantie à vie de l’outil avec échange en cas de défaut.
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1918, Facom est un acteur majeur de l’outillage professionnel en Europe. Reconnue pour la qualité de ses produits, la marque conçoit et fabrique des outils destinés aux professionnels de l’industrie, de l’automobile, de l’aéronautique et de la maintenance. Son engagement envers l’innovation permanente et la satisfaction client a permis à Facom de proposer un catalogue de plus de 10 000 références. La marque se distingue par sa politique de garantie à vie et son savoir-faire centenaire.
Caractéristiques :
La clé à sangle Facom de la série 138A est conçue pour s’adapter à de nombreuses formes et diamètres, allant jusqu'à 165 mm, grâce à sa sangle en nylon ultra résistant. Le corps en alliage d’aluminium combine robustesse et légèreté, permettant une manipulation confortable, même dans des environnements exigus ou difficiles d’accès. Elle s’utilise sans effort pour maintenir, desserrer ou serrer des pièces de formes irrégulières ou fragiles, sans risquer de les marquer ou de les abîmer. Sa conception intelligente permet un ajustement rapide de la sangle pour un gain de temps et une efficacité optimale.
Spécifications :
- Plusieurs modèles pour une capacité de serrage de 0 à 165 mm.
- Longueur totale : de 450 mm à 1200 mm selon le modèle.
- Largeur de la sangle : 42 mm.
- Longueur utile du corps : 300 mm.
- Matériau du corps : alliage d’aluminium.
- Matériau de la sangle : nylon haute résistance.
- Poids léger facilitant la maniabilité (environ 300 grammes).
- Garantie à vie de l’outil avec échange en cas de défaut.
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1918, Facom est un acteur majeur de l’outillage professionnel en Europe. Reconnue pour la qualité de ses produits, la marque conçoit et fabrique des outils destinés aux professionnels de l’industrie, de l’automobile, de l’aéronautique et de la maintenance. Son engagement envers l’innovation permanente et la satisfaction client a permis à Facom de proposer un catalogue de plus de 10 000 références. La marque se distingue par sa politique de garantie à vie et son savoir-faire centenaire.
Points forts
- N'endommage pas les surfaces grâce à la sangle souple en nylon.
- Excellente adaptabilité à différents diamètres d’objets jusqu’à 165 mm.
- Ajustement rapide de la sangle pour gagner en efficacité sur le terrain.
- Outil durable avec garantie à vie pour un usage professionnel intensif.
- Excellente adaptabilité à différents diamètres d’objets jusqu’à 165 mm.
- Ajustement rapide de la sangle pour gagner en efficacité sur le terrain.
- Outil durable avec garantie à vie pour un usage professionnel intensif.
Applications
La clé à sangle Facom s’utilise dans de nombreux contextes où un serrage sans dérapage ni dommage est essentiel. Elle est idéale pour les métiers de la maintenance industrielle, les ateliers automobiles, les plombiers ou les techniciens de terrain. Elle permet d’intervenir sur des filtres à huile, des canalisations, des raccords cylindriques, ou encore des pièces peintes ou polies, sans les abîmer.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de serrage | 165 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Poids | 290 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,66 € HT
/ unité
67,99 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h