Torche TIG refroidie eau Spartex 867085, Longueur: 4 m | Facteur de marche à 40°C: 320A DC - 270A AC à 100%

Torche TIG18 G-LINE PLUS 4 m et 8 m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :867085
Rubix :C600-7153382
EAN :3660338211096
TORCHE TIG DUAL 18 BLUE-LINE 4M

Résumé technique

Longueur4 m
Facteur de marche à 40°C320a dc - 270a ac à 100%
Refroidissementeau
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TORCHE TIG DUAL 18 BLUE-LINE 4M


Norme EN60974-7

Refroidissement eau. Pression : 4 bar. Débit : 1,5 l/min

Connecteur TSK 50-1/4G

Diamètre électrode : 0,5 à 4,0 mm

Facteur de marche à 100% : 320A DC - 270A AC

Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865826 Ø 2,4 mm

Informations techniques


Attributs
Longueur4 m
Facteur de marche à 40°C320a dc - 270a ac à 100%
Refroidissementeau
Typesrl 18
217,76 HT
/ unité
261,31 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.