Graisse pour machine Serenys SA30920S, Température maxi: 150 °C | Température mini: -20 °C
Graisse verte Serenys
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serenys :SA30920S
Rubix :0169-1034226

Documents
Détails articles : GRAISSE VERTE ROULEMENT AE 400ML SERENYS
Minérale / Lithium / Verte / Charge = 3150N / DN = 500 000 / Plage de tenue en température = -20 à + 150°C / NLGI 2.
Points forts
Graisse marine - Graisse d'une Très grande adhésivité et filante destinée aux organes mécaniques (roulements, paliers, galets, engrenages, vannes, etc ...) soumis au délavage à l'eau. Excellentes Propriétés anti-usure et extrême pression.
Applications
Roulements, galets, pompes, vannes, engrenages droits, roues et vis sans fin. Convoyeurs a bandes, transporteurs a godets, convoyeurs circulaires, transporteurs a pulvérulents, excavatrices. Pompes centrifuges pour liquides, agitateurs, mélangeuses, broyeuses. Pompes immergées pour stations de pompage d'eau.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | aérosol |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Base | minérale / lithium |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Gamme | serrenys graisse verte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,35 € HT
/ unité
48,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
