Sonde pour température et humidité Bosch EXMM3-17, Type: Humidimètre pour matériaux | Capacité: 50 °C
Humidimètre pour matériaux
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :EXMM3-17
Rubix :0136-5519844
Fabricant :0601078300
EAN :4053423340068




Détails articles : EXMM3-17 EXSR18V-150+2X8 EXPERT+GAL
Un contrôle fiable de l'humidité contribue à prévenir les dégradations liées à l'eau et au développement de moisissures. Le Bosch EXPERT EXMM3-17 combine une mesure par broches, une mesure de surface et un thermo-hygromètre pour s'adapter à différents matériaux et situations de contrôle.
Caractéristiques :
Cet humidimètre intègre trois technologies de mesure : un capteur à broches fonctionnant par mesure de résistance, un capteur de surface par mesure du champ électromagnétique et un thermo-hygromètre permettant de surveiller la température ambiante ainsi que l'humidité relative. Une touche dédiée permet de basculer entre les modes de mesure par broches (PIN) et par capteur de surface (PAD).
Le mode de référence compare les niveaux d'humidité entre plusieurs zones en prenant une surface sèche comme point de référence, ce qui facilite les contrôles sur de grandes surfaces avec le capteur de surface non invasif. L'écran couleur LCD affiche les résultats de manière claire afin de faciliter leur interprétation.
La conception renforcée avec un boîtier caoutchouté résiste aux chocs et convient aux conditions de chantier. Un autotest automatique est réalisé à chaque démarrage afin de vérifier la précision du capteur à broches. L'appareil est compatible avec 37 essences de bois et 10 matériaux de construction. Il fonctionne avec la batterie BA 3.7V 1.0Ah A ou 2 piles alcalines 1,5 V LR6 (AA)
Spécifications :
• Type de produit : humidimètre pour matériaux
• Méthodes de mesure : capteur à broches (résistance), capteur de surface (champ électromagnétique), thermo-hygromètre
• Type d'écran : écran LCD TFT
• Taille de l'écran : 2,4"
• Poids : 0,19 kg
• Température de service :
– Mode Pin −20 °C … +50 °C
– Mode Pad 0 °C … +50 °C
• Température de stockage : -20 à 70 °C
• Précision de mesure (typique) : ±1 % en mode broches (résistance)
• Précision de mesure (typique) : ±4 % en mode tampon (capacitif) pour les matériaux en bois
• Compatible avec la batterie BA 3.7V 1.0Ah A ou 2 piles alcalines 1,5 V LR6 (AA)
Normes :
• IP65 : indice de protection défini par la norme IEC 60529. Il certifie une protection totale contre les poussières et une résistance aux jets d'eau provenant de toutes les directions
• EN 61010-1:2010+A1:2019
• EN IEC 61326-1:2021
• EN IEC 63000:2018
Caractéristiques :
Cet humidimètre intègre trois technologies de mesure : un capteur à broches fonctionnant par mesure de résistance, un capteur de surface par mesure du champ électromagnétique et un thermo-hygromètre permettant de surveiller la température ambiante ainsi que l'humidité relative. Une touche dédiée permet de basculer entre les modes de mesure par broches (PIN) et par capteur de surface (PAD).
Le mode de référence compare les niveaux d'humidité entre plusieurs zones en prenant une surface sèche comme point de référence, ce qui facilite les contrôles sur de grandes surfaces avec le capteur de surface non invasif. L'écran couleur LCD affiche les résultats de manière claire afin de faciliter leur interprétation.
La conception renforcée avec un boîtier caoutchouté résiste aux chocs et convient aux conditions de chantier. Un autotest automatique est réalisé à chaque démarrage afin de vérifier la précision du capteur à broches. L'appareil est compatible avec 37 essences de bois et 10 matériaux de construction. Il fonctionne avec la batterie BA 3.7V 1.0Ah A ou 2 piles alcalines 1,5 V LR6 (AA)
Spécifications :
• Type de produit : humidimètre pour matériaux
• Méthodes de mesure : capteur à broches (résistance), capteur de surface (champ électromagnétique), thermo-hygromètre
• Type d'écran : écran LCD TFT
• Taille de l'écran : 2,4"
• Poids : 0,19 kg
• Température de service :
– Mode Pin −20 °C … +50 °C
– Mode Pad 0 °C … +50 °C
• Température de stockage : -20 à 70 °C
• Précision de mesure (typique) : ±1 % en mode broches (résistance)
• Précision de mesure (typique) : ±4 % en mode tampon (capacitif) pour les matériaux en bois
• Compatible avec la batterie BA 3.7V 1.0Ah A ou 2 piles alcalines 1,5 V LR6 (AA)
Normes :
• IP65 : indice de protection défini par la norme IEC 60529. Il certifie une protection totale contre les poussières et une résistance aux jets d'eau provenant de toutes les directions
• EN 61010-1:2010+A1:2019
• EN IEC 61326-1:2021
• EN IEC 63000:2018
Points forts
• Trois méthodes de mesure réunies dans un seul appareil pour contrôler l'humidité des matériaux et les conditions ambiantes
• Contrôle de grandes surfaces sans perforation
• Mesures fiables dès la mise en marche grâce à l'autotest automatique du capteur à broches
• Lecture claire des résultats par l'écran couleur LCD
• Utilisation adaptée aux conditions de chantier grâce au boîtier résistant aux chocs et à l'indice de protection IP65
• Prise en charge de 37 essences de bois et de 10 matériaux de construction, limitant le recours à plusieurs appareils de mesure
• Contrôle de grandes surfaces sans perforation
• Mesures fiables dès la mise en marche grâce à l'autotest automatique du capteur à broches
• Lecture claire des résultats par l'écran couleur LCD
• Utilisation adaptée aux conditions de chantier grâce au boîtier résistant aux chocs et à l'indice de protection IP65
• Prise en charge de 37 essences de bois et de 10 matériaux de construction, limitant le recours à plusieurs appareils de mesure
Applications
Cet appareil de mesure est conçu pour évaluer le taux d'humidité des bois et des matériaux de construction lors des travaux de construction, de rénovation, de maintenance ou d'inspection. Il surveille également la température ambiante et l'humidité relative afin d'aider au diagnostic des conditions d'un bâtiment ou d'un chantier.
Il trouve sa place sur les chantiers ainsi que lors des opérations de diagnostic réalisées par les charpentiers, plaquistes, peintres, plombiers, responsables d'installations et architectes. Il permet de vérifier l'état des matériaux avant leur mise en œuvre, de repérer les zones présentant un excès d'humidité et de contribuer à la prévention des dégradations et du développement de moisissures.
Il trouve sa place sur les chantiers ainsi que lors des opérations de diagnostic réalisées par les charpentiers, plaquistes, peintres, plombiers, responsables d'installations et architectes. Il permet de vérifier l'état des matériaux avant leur mise en œuvre, de repérer les zones présentant un excès d'humidité et de contribuer à la prévention des dégradations et du développement de moisissures.
Informations techniques
Attributs
| Type | humidimètre pour matériaux |
|---|---|
| Capacité | 50 °C |
| Température maxi | 50 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,15 € HT
/ unité
474,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours