Références
Timken :H2315
Rubix :0311-1244004
EAN :0087796214484




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | oui |
| Largeur | 73 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2315 TIMKEN
Timken offre une large gamme de pièces auxiliaires pour le montage de produits de palier. Les contre-écrous, les rondelles et les cales peuvent être utilisés pour aider à assurer le bon soutien et le réglage des roulements dans l'application.
Points forts
Ensemble palier à alésage conique sûr et efficace; Comprend manchon de montage, contre-écrou et rondelle ou plaque; D'autres dimensions peuvent être disponibles, consultez votre représentant commercial Timken.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | oui |
| Largeur | 73 mm |
| Diamètre extérieur | 98 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,39 € HT
/ unité
76,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h