Références
PTN :H2334
Rubix :X600-1423782
Fabricant :884311
EAN :3660338377389





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m170×3 |
| Largeur | 154 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2334
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m170×3 |
| Largeur | 154 mm |
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Série | h2300 |
| Matière | acier |
| Poids | 9,9 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,97 € HT
/ unité
279,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours