Références
Timken :H2309
Rubix :0311-1243998
EAN :0087796246713




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | oui |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2309 TIMKEN
Timken offre une large gamme de pièces auxiliaires pour le montage de produits de palier. Les contre-écrous, les rondelles et les cales peuvent être utilisés pour aider à assurer le bon soutien et le réglage des roulements dans l'application.
Points forts
Ensemble palier à alésage conique sûr et efficace; Comprend manchon de montage, contre-écrou et rondelle ou plaque; D'autres dimensions peuvent être disponibles, consultez votre représentant commercial Timken.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | oui |
| Largeur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,63 € HT
/ unité
43,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours