Références
Réf. remplacée :H3068
FAG :H3068-HG
Rubix :0255-1011407
Fabricant :0191760230000
EAN :4012801311762


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 320 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr340x5 |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3068 HG ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchon de serrage H..-HG, accessoire roulement, complet, hydraulique, FP
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 320 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr340x5 |
| Largeur | 14 mm |
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Série | h..-hg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 025,19 € HT
/ unité
4 830,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours