Manchon de serrage NSK H2306
MANCHON DE SERRAGE H 205
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H2306
Rubix :0294-1011357
EAN :00747023165483


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 38 mm |
| Diamètre extérieur | 45 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2306 RHP
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 38 mm |
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Série | h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,00 € HT
/ unité
33,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours