Références
FAG :H3026
Rubix :0255-1011392
Fabricant :0167309250000
EAN :4012801311212


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m130x2 |
| Largeur | 80 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3026 ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m130x2 |
| Largeur | 80 mm |
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,57 € HT
/ unité
198,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h