Manchon de serrage AKN from MECALINE H3156-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H3156-AKN
Rubix :W600-1477240
Fabricant :890692
EAN :4055953016048


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 280x4 |
| Largeur | 195 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3156
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 280x4 |
| Largeur | 195 mm |
| Diamètre extérieur | 350 mm |
| Série | h31 |
| Matière | acier |
| Poids | 25,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 234,07 € HT
/ unité
1 480,88 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours