Manchon de serrage AKN from MECALINE H306-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H306-AKN
Rubix :W600-1477268
Fabricant :890664
EAN :4055953009576


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 30x1.5 |
| Largeur | 31 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 306
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 30x1.5 |
| Largeur | 31 mm |
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Série | h3 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,109 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,02 € HT
/ unité
12,02 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours