Graisse pour machine Unil Opal 3490101706098, Température maxi: 180 °C | Température mini: -20 °C
Thermoplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Unil Opal :3490101706098
Rubix :0606-1104279
EAN :3490101706098

Documents
Détails articles : GRAISSE THERMOPLEX VERTE CA400GR UE24
Graisse multi-usages à hautes performances, universelle, extrême-pression.
Points forts
Charges élevées.
Hautes températures.
Très grande résistance à l’oxydation.
Stabilité mécanique.
Excellentes propriétés anti-usure et de protection contre la corrosion.
Hautes températures.
Très grande résistance à l’oxydation.
Stabilité mécanique.
Excellentes propriétés anti-usure et de protection contre la corrosion.
Applications
Particulièrement adaptée aux applications industrielles pour des utilisations prolongées dans une large plage de températures, de -20°C à +180°C, avec des pics courts à 225°C.
Elle convient aux grandes vitesses, aux fortes charges ainsi qu’aux chocs.
Insoluble à l’eau, elle est aussi recommandée pour lubrifier tous matériels soumis à des conditions d’utilisations sévères.
Elle convient aux grandes vitesses, aux fortes charges ainsi qu’aux chocs.
Insoluble à l’eau, elle est aussi recommandée pour lubrifier tous matériels soumis à des conditions d’utilisations sévères.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | pot 400gr |
|---|---|
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 180 °C |
| Gamme | graisses : nlgi 2, extrême pression, résistante aux chocs et à l'eau |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,05 € HT
/ unité
15,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
