Graisse pour machine Molydal LUZOLALB1, Contenance: 1000 g
Graisse translucide semi-synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :LUZOLALB1
Rubix :0480-1065758
EAN :3700737300837

Documents
Détails articles : GRAISSE LUZOL AL NSF BO 1L
Graisse multiusage. Bonne résistance aux ambiances humides et aux températures élevées. Graisse translucide, non tâchante. Ce produit peut être utilisé comme démoulant en contact direct avec les aliments (3H) enregistrement NSF N°130672.
Points forts
Bonne résistance aux ambiances humides et aux températures élevées.
Applications
Industrie viticole : pressoirs, machines à vendanger. Industries laitière, boulangeries, biscuiteries'
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | boîte 1 l |
|---|---|
| Contenance | 1000 g |
| Gamme | -30/+200 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,73 € HT
/ boite
80,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
