Colles et adhésifs liquides 3M 92822, Contenance: 346 ml | Couleur: Noir

Résine 3M™ Scotchcast™ SC 2131

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :92822
Rubix :0168-8219999
Fabricant :7000092519
EAN :08021684624261
RESINE SCOTCHCAST 2131-420GR RESIN BAG TAILLE B 346ML

Résumé technique

Couleurnoir
Contenance346 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RESINE SCOTCHCAST 2131-420GR RESIN BAG TAILLE B 346ML


Le composé retardateur de flamme 3M™ Scotchcast™ 2131 a un faible indice de gel pour assurer un durcissement à température ambiante. La haute résistance à la traction de la résine présente une propriété semi-flexible et une bonne propriété d'adhérence après durcissement. Elle est idéale pour les applications nécessitant une excellente résistance aux chocs thermiques et mécaniques. Elle a un point éclair élevé, évitant tout risque d'incendie dû à un embrasement précoce. La résine retardatrice de flamme vous permet d'isoler électriquement les épissures de câbles fonctionnant jusqu'à 1 kV et de sceller l'épanouissement ou la gaine lors de la terminaison de câbles multiconducteurs. Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
Le composé retardateur de flamme 3M™ Scotchcast™ 2131 est une résine polyuréthane en 2 composants utilisée pour l'isolation électrique entre les connecteurs à basse tension ainsi que pour remplacer les gaines de câble lors de l'épissage ou de la réparation de câbles miniers et portables. Cette résine permanente de type liquide a une formule exclusive conçue pour être utilisée dans les conditions difficiles dans lesquelles fonctionnent les mines et les câbles portables. La haute résistance diélectrique offre une très bonne propriété d'isolation électrique à la résine.

Points forts

Semi-flexible;Temps de polymérisation de 17 minutes à 23 °C;Utile pour remplacer ou réparer la gaine des câbles d'alimentation monoconducteurs et multiconducteurs dans des conditions difficiles;Conçue pour une utilisation continue à température maximale à 90 °C;Trois tailles de sachets disponibles;Retardateur de flamme;Jusqu'à 1 kV;Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Applications

Isolation électrique pour montage définitif || Utilisable en bord de mer et environnement salin

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Contenance346 ml
Température mini16 °C
Temps de séchage17 min
Type d'application2-komponentiges, flammhemmendes polyurethan-gießharz zur elektrischen isolierung und mechanischen schutz von flexiblen niederspannungs-kabelverbindungen; geeignet zum ersetzen oder reparieren von kabelmänteln bei ein- und mehradrigen stromkabeln sowie zum abdichten von crutch/sheath bei der endverbindung von mehradrigen kabeln (innen/außen, unterirdisch und auch im unterwasser-/submersed-einsatz).
1 335,10 € HT
/ 10 unités
1 602,12 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours