Tenaille Roebuck 5073369, Longueur: 200 mm | Capacité de coupe: 2.2 mm

Tenaille de menuisier

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Roebuck :5073369
Rubix :R600-5309455
EAN :3660338341472
TENAILLE MENUISIER 200 MM
Résumé technique
Capacité de coupe2,2 mm
Longueur200 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TENAILLE MENUISIER 200 MM


Norme: DIN ISO 9243
Surface polie, poignées revêtues PVC par trempage.
Traitement des taillants par induction, tranchant résistant à l'usure.
Tête large pour retirer les clous plus facilement.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe2,2 mm
Longueur200 mm
Branchepvc
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,04 HT
/ unité
31,25 TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
26,04 HT / unité
3 et plus
23,49 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h