Tenaille Knipex 99 00 220 SB, Longueur: 260 mm | Capacité de coupe: 2.4 mm

Tenaille russe

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :99 00 220 SB
Rubix :7510-5314319
EAN :4003773012160
TENAILLE RUSSE 220MM

Résumé technique

Capacité de coupe2,4 mm
Longueur260 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TENAILLE RUSSE 220MM


La tenaille russe Knipex est un outil robuste conçu pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule étape. Elle se distingue par sa performance fiable, sa prise en main confortable et sa grande durabilité, même dans les conditions de travail intensif.

Caractéristiques :
La tenaille russe Knipex permet de torsader et de couper des fils à ligaturer en une seule opération fluide, ce qui réduit considérablement le temps de travail sur les chantiers. Elle est conçue pour offrir une coupe nette et précise, grâce à ses tranchants trempés d’une dureté d’environ 61 HRC. La finition polie et le traitement de surface atramentisé assurent une bonne résistance à la corrosion tout en facilitant le nettoyage de l’outil. La pince offre également une prise sûre et stable, même dans des environnements salissants ou poussiéreux. Le modèle 99 00 220 K12 est spécialement adapté pour les travaux de carrelage, grâce à une tête étroite de 12 mm.

Spécifications :
- Tranchants trempés avec dureté d’environ 61 HRC
- Finition : polie avec traitement de surface atramentisé
- Plusieurs références :
Modèle 99 00 200 et 99 00 200 SB :
- capacité de coupe fil d'acier mi-dur Ø 1,8 mm
- capacité de coupe fil dur Ø 1,4 mm
- longueur des tranchants 21,0 mm

Modèle 99 00 220 et 99 00 220 SB :
- capacité de coupe fil d'acier mi-dur Ø 2,4 mm
- capacité de coupe fil dur Ø 1,6 mm
- longueur des tranchants 23,0 mm

Modèle 99 00 220 K12 :
- capacité de coupe fil d'acier mi-dur Ø 2,4 mm
- capacité de coupe fil dur Ø 1,6 mm
- longueur des tranchants 12,0 mm

Modèle 99 00 250 et 99 00 250 SB :
- capacité de coupe fil d'acier mi-dur Ø 2,4 mm
- capacité de coupe fil dur Ø 1,6 mm
- longueur des tranchants 25,0 mm

Modèle 99 00 280 :
- capacité de coupe fil d'acier mi-dur Ø 2,8 mm
- capacité de coupe fil dur Ø 1,8 mm
- longueur des tranchants 25,0 mm

Modèle 99 00 300 :
- capacité de coupe fil d'acier mi-dur Ø 3,1 mm
- capacité de coupe fil dur Ø 1,8 mm
- longueur des tranchants 25,0 mm.

Normes :
La tenaille russe Knipex est conforme à des normes européennes rigoureuses, garantissant la sécurité et la fiabilité du produit.
- DIN ISO 9242 : définit les exigences relatives aux dimensions, à la résistance mécanique et à la performance des pinces de torsion utilisées dans les applications de ligature métallique
- REACH : conformité au règlement européen sur les produits chimiques, garantissant que la pince ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)

Informations sur la marque :
Fondée en 1882 en Allemagne, Knipex est un fabricant de pinces reconnu mondialement. Spécialisée dans les outils à main pour professionnels, l’entreprise se distingue par sa qualité de fabrication, ses innovations et sa capacité à répondre aux exigences industrielles. Présente dans plus de 100 pays, Knipex propose plus de 1 000 références conçues pour offrir performance, sécurité et longévité dans tous les secteurs techniques.
To twist and cut wire in one operation: fast, reliable and economical. Unobtained precision and long service life make these the most widely purchased concreters' nippers in the world. Cutting edges additionally hardened. Cutting edge hardness approx. 61 HRC. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened

Points forts

- Torsion et coupe du fil à ligaturer en une seule opération rapide et économique ;
- Tranchants trempés haute dureté pour une durabilité accrue ;
- Traitement de surface atramentisé pour une meilleure résistance à la corrosion ;
- Prise en main stable et confortable, adaptée aux conditions de chantier ;
- Conception robuste et précise pour des performances constantes dans le temps.

Applications

La tenaille russe Knipex est recommandée pour les travaux de ligature dans la construction, notamment dans le béton armé, les coffrages et les assemblages métalliques. Elle est largement utilisée par les maçons, ferrailleurs, carreleurs et artisans du bâtiment. Le modèle K12, avec sa tête étroite, est particulièrement adapté aux travaux de carrelage ou de finition nécessitant une grande précision dans des espaces réduits. Ce type de pince est idéal dans les secteurs du BTP, de la rénovation et de la préfabrication, offrant efficacité et fiabilité dans des environnements exigeants.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe2,4 mm
Longueur260 mm
Poids337 g
30,81 € HT
/ unité
36,97 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h