Tenaille Facom 495A.28EL, Longueur: 280 mm | Capacité de coupe: 300 mm

495A - Tenailles type ''russe''

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :495A.28EL
Rubix :0139-5007989
EAN :3148516784872
TENAILLE TYPE RUSSE 28CM 495A.28EL

Résumé technique

Capacité de coupe300 mm
Longueur280 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TENAILLE TYPE RUSSE 28CM 495A.28EL


495A - Tenailles type ''russe''
- Branches semi-rigides, arrondies pour une rotation rapide dans la main.
- Longue durée de vie des taillants traités "haute fréquence" à 60/62 HRC.
- Capacité de coupe des taillants :
- Jusqu'à un diamètre de 4,5 mm sur fil doux pour la 300 mm.
- Maxi. sur fil dur 160 Kg/mm².
- Présentation : brunie, tête polie.

Points forts

Branches semi-rigides, arrondies pour une rotation rapide dans la main.

Applications

Taillants précis pour couper net le fil à ligaturer. Taillants à double trempe pour couper de l'acier à 150 kg/mm.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe300 mm
Longueur280 mm
Branchesemi-rigide, courbé pour une rotation rapide dans la main.
Poids450 g
31,75 HT
/ unité
38,10 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h