Tenaille Roebuck 847762, Longueur: 250 mm
Tenaille russe gainée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :847762
Rubix :C600-5204711
EAN :3660338088711

Documents
Détails articles : TENAILLE RUSSE GAINEE 250CM
Norme: ISO 9242
Pour la coupe des fils acier durs.
Acier trempé, finition laquée noire.
Durcissement des taillants par induction.
Dureté 44HRC
Branches avec gainage antidérapant.
Capacité de coupe fils moyens/durs :
de 2 à 3,8 mm.
Pour la coupe des fils acier durs.
Acier trempé, finition laquée noire.
Durcissement des taillants par induction.
Dureté 44HRC
Branches avec gainage antidérapant.
Capacité de coupe fils moyens/durs :
de 2 à 3,8 mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Branche | avec gainage antidérapant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,80 € HT
/ unité
27,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h