Tenaille Roebuck 847763, Longueur: 280 mm
Tenaille russe gainée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :847763
Rubix :C600-5204712
EAN :3660338088728

Documents
Détails articles : TENAILLE RUSSE GAINEE 280CM
Norme: ISO 9242
Pour la coupe des fils acier durs.
Acier trempé, finition laquée noire.
Durcissement des taillants par induction.
Dureté 44HRC
Branches avec gainage antidérapant.
Capacité de coupe fils moyens/durs :
de 2 à 3,8 mm.
Pour la coupe des fils acier durs.
Acier trempé, finition laquée noire.
Durcissement des taillants par induction.
Dureté 44HRC
Branches avec gainage antidérapant.
Capacité de coupe fils moyens/durs :
de 2 à 3,8 mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 280 mm |
|---|---|
| Branche | avec gainage antidérapant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,03 € HT
/ unité
27,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h