Tenaille Roebuck 5073371, Longueur: 250 mm | Capacité de coupe: 2.4 mm

Tenaille de menuisier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :5073371
Rubix :R600-5309457
EAN :3660338341496
TENAILLE MENUISIER 250 MM

Résumé technique

Capacité de coupe2,4 mm
Longueur250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TENAILLE MENUISIER 250 MM


Norme: DIN ISO 9243
Surface polie, poignées revêtues PVC par trempage.
Traitement des taillants par induction, tranchant résistant à l'usure.
Tête large pour retirer les clous plus facilement.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe2,4 mm
Longueur250 mm
Branchetenaille menuisier
33,45 € HT
/ unité
40,14 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
33,45 € HT / unité
4 à 7
31,16 € HT / unité
8 et plus
29,17 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h