Tenaille Knipex 10 98 I220, Longueur: 220 mm

Pince pour collier de serrage à oreille

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :10 98 I220
Rubix :7510-5291652
EAN :4003773080749
TENAILLE COLLIER SERRAGE 220MM A OREILLE

Résumé technique

Documents

Détails articles : TENAILLE COLLIER SERRAGE 220MM A OREILLE


Pour la fixation simple et sûre de colliers de serrage à oreille (système Oetiker ou similaire). Pas d’endommagement à l’endroit de pression sur le collier de serrage à oreille. La tête effilée assure une bonne accessibilité dans les endroits exigus. Utilisation polyvalente pour des colliers aux manchettes d’essieu, conduites de radiateur et de carburant, systèmes à air comprimé, compresseurs. Solide et durable. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.
For the simple and reliable mounting of 1-ear and 2-ear clamps (Oetiker system or similar). No damage to press points on the ear clamps. The slim head permits good accessibility in confined areas. Versatile use for clamps on CV boots, cooler and fuel lines, air pressure systems, compressors. Durable and strong. High-grade special tool steel, forged, oil-hardened

Informations techniques


Attributs
Longueur220 mm
Branchecouvercle en plastique
Poids350 g
30,67 € HT
/ unité
36,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h