Distributeur pneumatique SMC EVR2110-F01
Temporisateur série VR2110
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :EVR2110-F01
Rubix :0338-2052149
Fabricant :EVR2110-F01

Documents
Détails articles : SELECTEUR DE CIRCUIT EVR2110-F01
La série VR1210/1200 de sélecteur de circuit est une série de vannes 3/2 dotées d'une sortie et de deux entrées et de deux signaux pneumatiques. La sortie est toujours alimentée par une pression d'entrée élevée. La série VR12**F est une série d'interrupteurs servant au contrôle des conduites du système de signaux de pression pneumatique. Le raccordement est possible en tout point et les raccords instantanés simplifient le raccordement. Les temporisateurs de la série VR2110 combinent un orifice réglable et un débit déterminé, ce qui leur permet de transmettre le signal pneumatique après que le temps fixé se soit écoulé.
Temporisateur serie vr2110
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne à temporisation |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
| Plage de pression | 0/1 mpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,97 € HT
/ unité
237,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h