Distributeur pneumatique SMC VXF23AAGA

Electrovanne de DECOLMATAGE série VXF2-NEW

Voir les informations techniques

Références

SMC :VXF23AAGA
Rubix :0338-2268736
Fabricant :VXF23AAGA
ELECTROVANNE DE DECOLMATAGE VXF2 VXF23AAGA

Résumé technique

Typeelectrovanne de decolmatage vxf2 vxf23aaga
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTROVANNE DE DECOLMATAGE VXF2 VXF23AAGA


Nos toutes nouvelles électrovannes de décolmatage 2 voies ou à commande pneumatique, la série VXF, sont à présent disponibles avec une plage élargie de raccordement, du ¾" à 4", et sont ainsi adaptés au marché des grandes tailles ainsi qu'aux industries du fer et de l'acier. Avec son modèle à corps taraudé et son modèle bridable, la série VXF convient à tout système de décolmatage comme à tout site industriel, quel qu'en soit la taille. Sa structure à double diaphragme garantit une réponse rapide. Ses grands diamètres permettent de gros débits d'extraction et sa pression d'utilisation mini permet une faible consommation électrique du compresseur. Cette construction optimisée à permis d'allonger la durée de vie de la VXF et de réduire la génération de bruit en fonctionnement, tout en offrant une consommation électrique de seulement 4.5 W pour la plupart des modèles. Ces vannes sont commandées par le contrôleur VXFC à six ou dix sorties, doté d'une commande à double impulsion améliorant le décolmatage des filtres à manche et d'un arrêt par signal externe à partir d'un interrupteur externe.
Electrovanne de decolmatage serie vxf2

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne de decolmatage vxf2 vxf23aaga
Nombre d’orifices2
162,23 HT
/ unité
194,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours