Distributeur pneumatique Festo VMPA1-M1H-M-M7-PI

Électrovanne VMPA1-M1H

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA1-M1H-M-M7-PI
Rubix :0326-2575704
Fabricant :533376
EAN :4052568166571
ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA1-M1H-M-M7-PI

Résumé technique

Typevmpa
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA1-M1H-M-M7-PI


Électrodistributeur VMPA1-M1H-M-M7-PI avec connecteur électrique individuel M8x1, à 4 pôles. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=10 mm, Débit nominal normal=360 l/min, Pression de service=3 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevmpa
Nombre d’orifices5
Débit360 l/min
248,68 € HT
/ unité
298,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours